Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 16x 600mm S10mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 16x 600mm S10mm Fisch
Schalungsbohrer WS 16x 600mm S10mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719442
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     100160600
EAN/GTIN:
     9002696003328
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
100160600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 9002696003328, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 17,36*
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 17,47*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 17,49*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 18,13*
€ 4,80*
ab € 13,21*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.