Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 30x 600mm S11mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 30x 600mm S11mm Fisch
Schalungsbohrer WS 30x 600mm S11mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719453
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     100300600
EAN/GTIN:
     9002696003601
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 30mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
100300600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 9002696003601, Holzbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 38,64*
€ 51,18*
€ 4,90*
ab € 38,18*
€ 52,21*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,59*
€ 52,60*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 54,45*
€ 4,80*
ab € 42,11*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.