Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN 7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN 7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN 7483G 15x60/90mm S 8x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719457
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31001500
EAN/GTIN:
     9002696009245
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
Forstnerbohrer SP

• DIN 7483G
• Zentrierspitze
• Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
15 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31001500
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696009245, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,59*
€ 16,41*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 16,45*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,74*
1
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.