Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 16x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 16x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 16x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719510
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201600M
EAN/GTIN:
     9002696132219
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201600M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 9002696132219, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,09*
Lager 4012
21
1
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,75*
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,78*
5 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 6,15*
€ 8,78*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.