Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 7 x 165/ 235mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 7 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 7 x 165/ 235mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719533
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84070235
EAN/GTIN:
     9002696165033
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 7mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Spirallänge:
165 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 6,35 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
84070235
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696165033, Holzbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 11,44*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 12,71*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,74*
1
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,97*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.