Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 250/ 320mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 250/ 320mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 250/ 320mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719553
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84260320
EAN/GTIN:
     9002696165309
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 26mm
Schlangenbohrer LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
26 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
84260320
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696165309, Holzbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 23,38*
€ 31,50*
€ 4,90*
ab € 22,84*
€ 31,86*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 32,15*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 24,79*
€ 33,31*
€ 4,80*
ab € 25,18*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.