Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719565
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84260460
EAN/GTIN:
     9002696165507
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 26mm
Schlangenbohrer LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
26 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
84260460
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696165507, Holzbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 31,49*
€ 41,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,59*
€ 41,74*
€ 4,90*
ab € 30,91*
€ 42,31*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 42,78*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 33,57*
€ 44,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.