Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutterschlüssel Größe S 2 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrfutterschlüssel Größe S 2 Röhm
Bohrfutterschlüssel Größe S 2 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-720452
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     68013
EAN/GTIN:
     4019208176536
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel s2a röhm
bohrfutterschlüssel s2
Bohrfutterschlüssel
Weitere Informationen:
Größe:
S2
für Zapfen-Ø/Gewinde:
6 mm
Länge:
41 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
68013
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bohrfutterschlüssel, 4019208176536, Bohrfutter.Schlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,59*
Lager 4012
86
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,77*
3 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,05*
1
€ 9,80*
ab € 2,13*
€ 3,11*
1
€ 9,80*
ab € 2,13*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.