Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM613 30x15x 6mm K 40 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer KM613 30x15x 6mm K 40 Klingspor
Fächerschleifer KM613 30x15x 6mm K 40 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720472
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12843
EAN/GTIN:
     4014855016020
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer KM 613

• Korund
• Faservlies und Schleifgewebe kombiniert
• Schaft-Ø 6 mm
• Für den radialen Einsatz

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Kopfhöhe:
15 mm
Körnung:
40
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
25400 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
12843
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x15x6mm korn 40, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, 4014855016020, Klingspor, Schleifer, Schleifmopteller
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
10
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 1,81*
1
€ 9,80*
ab € 1,74*
€ 2,42*
3 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,51*
2 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 1,97*
€ 2,59*
Lager 4012
94
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.