Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM613 40x20x 6mm K 40 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer KM613 40x20x 6mm K 40 Klingspor
Fächerschleifer KM613 40x20x 6mm K 40 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720477
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12942
EAN/GTIN:
     4014855016297
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer KM 613

• Korund
• Faservlies und Schleifgewebe kombiniert
• Schaft-Ø 6 mm
• Für den radialen Einsatz

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Körnung:
40
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
19000 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
12942
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift, 4014855016297, Klingspor, Schleifer, Schleifmopteller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,86*
€ 2,62*
3 Tage
75
10
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,78*
10
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,81*
1 Tag
70
10
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 2,84*
Lager 4012
114
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.