Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM613 50x20x 6mm K 60 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer KM613 50x20x 6mm K 60 Klingspor
Fächerschleifer KM613 50x20x 6mm K 60 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720482
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12997
EAN/GTIN:
     4014855016570
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer KM 613

• Korund
• Faservlies und Schleifgewebe kombiniert
• Schaft-Ø 6 mm
• Für den radialen Einsatz

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Körnung:
60
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
12997
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x20, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, 4014855016570, Klingspor, Schleifer, Schleifmopteller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,70*
3 Tage
82
10
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,77*
2 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,83*
1
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 2,92*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.