Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM613 50x20x 6mm K 80 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer KM613 50x20x 6mm K 80 Klingspor
Fächerschleifer KM613 50x20x 6mm K 80 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720483
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12998
EAN/GTIN:
     4014855016587
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer KM 613

• Korund
• Faservlies und Schleifgewebe kombiniert
• Schaft-Ø 6 mm
• Für den radialen Einsatz

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Körnung:
80
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
12998
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift, 4014855016587, Klingspor, Schleifer, Schleifmopteller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,82*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 2,15*
€ 2,89*
1
€ 9,80*
ab € 2,11*
€ 2,91*
7 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,02*
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.