Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein-Messschieber DIN 862150mm rostfr.m.F.Preisser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fein-Messschieber DIN 862150mm rostfr.m.F.Preisser
Fein-Messschieber DIN 862150mm rostfr.m.F.Preisser
Artikel-Nr.:
     4012-720873
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     199501
EAN/GTIN:
     4029713200510
Suchbegriffe:
Fein-Messschieber
Fein-Schieblehre
Fein-Schublehre
Feinmessschieber
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl
• Skala und Nonius mattverchromt
• Parallaxfreie Ablesung
• 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
• Gewindetabelle auf der Rückseite

Lieferung: Im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ausführung:
Feststellschraube
Nonius unten:
0,05 mm
Nonius oben:
1/128 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
199501
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,17*
€ 34,44*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 36,48*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,66*
€ 38,30*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 32,59*
€ 42,79*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 34,26*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.