Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Präz. 216x3,2x30 Z48 TF-neg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Präz. 216x3,2x30 Z48 TF-neg.
HW Kreissägebl. Präz. 216x3,2x30 Z48 TF-neg.
Artikel-Nr.:
     4012-721264
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49321630
EAN/GTIN:
     4010912002036
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt TF-negativ

• Trapezflachzahn, negativ
• Für Nicht-Eisen-Metalle, Aluminium, Kunststoff
• Für Gehrungskappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten


Passend für: DeWalt, ELU, Hitachi, Holz Her, Scheppach.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
216 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
48
Zahnungsart:
TF negativ
Nebenlöcher:
15524
Markenname:
EDESSÖ
Herstellername:
EdessöTools and More GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
49321630
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, 4010912002036, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,34*
€ 114,32*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 115,31*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 93,84*
€ 115,34*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 116,83*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 95,86*
€ 117,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,18*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.