Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode blau D 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode blau D 3,2mm
Wolframelektrode blau D 3,2mm
Artikel-Nr.:
     4012-722875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816769362
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
Wolframelektrode blau (WLa 20)

• Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften
• Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit
• Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen
• Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid
• Haupteinsatzgebiete: Un- und hochlegierte Stähle; Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4330816769362, Elektrode, Elektroden, Wolframelektrode
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,39*
€ 92,42*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 93,05*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 75,60*
€ 93,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 95,56*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 77,68*
€ 96,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,19*
€ 110,8961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,25*
€ 100,2575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,60*
€ 89,964
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.