| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-722945 Herst.-Nr.: KVE602016 EAN/GTIN: 4003644014637 |
| |
|
| | |
| Hängeverteiler e.STATION • Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt • Abrundung der Seitenteile aus Gummi • Für Steckdosen und Druckluftverbindungen • Für den Einsatz im Innenbereich geeignet Anschluss-Modifikation: 6 x Schutzkontaktstecker 250 V, 2 x CEE 5x16 A, 400 V Weitere Informationen: | | Markenname: | HEDI | Herstellername: | HEDI GmbH | Herstellerartikelnummer: | KVE602016 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, 4003644014637, Energie-Hängeverteiler, Energie-Verteiler, Hedi, QR4029940, Strom-Hängeverteiler, Strom-Verteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,56* | € 70,24* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,76* | € 72,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,68* | € 73,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,22* | € 75,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,15* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|