Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC 470x200x360mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer CLASSIC 470x200x360mm Parat
Werkzeugkoffer CLASSIC 470x200x360mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-723041
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     488000171
EAN/GTIN:
     4006793488717
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeugkoffer CLASSIC

• Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff
• Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
• Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Dokumentenfach im Deckel
• Kofferdeckel-Arretierung
• Rasterscharniere
• Ergonomischer Tragegriff
• Doppel-Aluminiumrahmen
• Integrierte Bodengleiter
• Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
• Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und Klemmfach 400 mm
• Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und Klemmfach 400 mm
• Bodenschale 88 mm hoch, unterteilbar, mit Abdeckplatte

Lieferung: Ohne Inhalt.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Weitere Informationen:
Maße innen L x B x H:
470 x 190 x 360 mm
Volumen:
34 l
Tragkraft:
30 kg
Gewicht ca.:
5,1 kg
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
488000171
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 4,99*
ab € 134,78*
€ 165,96*
€ 4,90*
ab € 136,46*
€ 167,05*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 167,22*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 134,74*
€ 169,42*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 193,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,89*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,10*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,46*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,34*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 207,10*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 121,88*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,25*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,69*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 23,79*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,25*
Zubehör
Parat
489.000-171
ab € 146,62*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.