Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche NewClassic400x140x280mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche NewClassic400x140x280mm Parat
Werkzeugtasche NewClassic400x140x280mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-723043
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5380000031
EAN/GTIN:
     4006793538016
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
parat werkzeugtasche leder
werkzeugtasche leder
Werkzeugtasche NEW CLASSIC

• Rindleder
• Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
• Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Seitenwände aus HDPE-Kunststoff
• Schlagzäh
• Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
• Bodengleiter
• Tragegriff
• Verschließbar durch 2 Steckschlösser
• Vorderwand aufklappbar mit: 8 verstellbaren Schlaufen, 1 Kleinteile-Tasche, 1 Einsteckfach
• Mittelwand entnehmbar mit: 11 Schlaufen und 1 Klemmfach
• Rückwand 9 feste Schlaufen
• Bodenschalte aus Stahlblech, verzinkt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
140 mm
Höhe innen:
280 mm
Gewicht ca.:
3000 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5380000031
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, 4006793538016, Werkzeugtaschen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,38*
€ 89,24*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 74,02*
€ 90,06*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 92,80*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,43*
€ 92,97*
€ 4,00*
ab € 78,41*
€ 98,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,41*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 5,32*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.