| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-723640 Herst.-Nr.: 4011150402107 EAN/GTIN: 4011150402107 |
| |
|
| | |
| Ader-Endhülsen-Set 300-teilig
• Spannungsfest bis 300 V Inhalt: Aderendhülsen isoliert, für Leitungen von 0,75 mm² bis 4,0 mm² • 25 Stück 0,75 mm² grau • 50 Stück 1,00 mm² rot • 50 Stück 1,50 mm² schwarz • 50 Stück 2,50 mm² blau • 25 Stück 4,00 mm² grau Aderendhülsen unisoliert, für Leitungen von 0,75 mm² bis 2,5 mm² • 25 Stück 0,75 mm² blank • 25 Stück 1,00 mm² blank • 25 Stück 1,50 mm² blank • 25 Stück 2,50 mm² blank Aufbewahrungsbox wiederverschließbar. Weitere Informationen: | | Marke: | HEIDEMANN® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,70* | € 8,87* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 9,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 10,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,11* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|