Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44
CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44
Artikel-Nr.:
     4012-723678
Hersteller:
     Merz
Herst.-Nr.:
     225-6
EAN/GTIN:
     9003399124952
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE Kupplung SHARK

• Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz
• Werkzeuglose Montage
• Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
• Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung
• Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
• 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
• Optimaler Knickschutz

Weitere Informationen:
Spannung Eingang:
400 V
Stromstärke:
32 A
Schutzart:
IP44
Anzahl der Pole:
5
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
PCE
Herstellername:
MERZ GmbH
Herstellerartikelnummer:
225-6
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 5,76*
1 Tag
35
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 5,77*
3 Tage
97
1
€ 9,70*
ab € 4,16*
€ 5,81*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 5,83*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.