Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Knopf Acoustic S.13 6-er Blister


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Rayovac Knopf Acoustic S.13 6-er Blister
Rayovac Knopf Acoustic S.13 6-er Blister
Artikel-Nr.:
     4012-723961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000252003199
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA Hörgerätebatterien Rayovac Acoustic

• Spannung 1,4 V.

Lieferung: Karte à 6 Stück.

Hinweiß: Quecksilberfrei und mit korrisionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Bewährte Verpackung für leichte Entnahme, patentierte Technologie von der Weltweiten Nr. 1 der Hörgeräte-Batteriehersteller.

* Auslauf, nur solange der Vorrat reicht!

Weitere Informationen:
Typ:
13
Verpackung:
Karte à 6 Stück
IEC:
PR48
Kapazität:
310 mAh
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, 5000252003199, Batterie, Batterien, Hörgeräte, Hörgerätebatterien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,1834*
€ 3,46344*
2 Tage
566
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 4,21*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,46*
5 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 3,03*
€ 4,86*
2 Tage
2
0,167
pro Blister
€ 4,98*
ab € 8,14002*
€ 12,25002*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 4,46*
€ 5,31
pro Karton
ab 8,334 Kartons
€ 3,97*
€ 4,72
pro Karton
ab 16,667 Kartons
€ 3,84*
€ 4,57
pro Karton
ab 83,335 Kartons
€ 3,11*
€ 3,70
pro Karton
ab 166,67 Kartons
€ 3,06*
€ 3,64
pro Karton
ab 416675 Kartons
€ 2,82*
€ 3,36
pro Karton
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.