Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss Edelstahl M5x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss Edelstahl M5x70
Spannschloss Edelstahl M5x70
Spannschloss Edelstahl M5x70
Spannschloss Edelstahl M5x70
Artikel-Nr.:
     4012-723978
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100700035
EAN/GTIN:
     4011645009286
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m5
spannschloss ohne norm
Spannschloss, ähnlich DIN 1480, Edelstahl 1.4401

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Artikel:
M5
d1:
8 mm
b:
9 mm
l1:
70 mm
l3:
53 mm
l4:
58 mm
l5:
120–165 mm
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,05 kg
Fach:
528
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
2100700035
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,32*
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,91*
€ 4,40*
2 Tage
25
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,54*
1
€ 9,80*
ab € 3,14*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.