Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Gewindestift F76.040.G08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle m.Gewindestift F76.040.G08
Lenkrolle m.Gewindestift F76.040.G08
Artikel-Nr.:
     4012-724093
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F76.040.G08
EAN/GTIN:
     4021885108649
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Gewindestift

Schwarz, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F76.040.G08
a:
40 mm
e:
52 mm
i:
M8 x 16 mm
f:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
F76.040.G08
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, 4021885108649, Doppel, Doppelrolle, Möbel, Räder, Rolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,04*
1 Tag
237
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,32*
Lager 4012
237
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,37*
1 Tag
237
20
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,46*
1 Tag
241
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.