Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülsen tzn 91x750 Stärke 1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülsen tzn 91x750 Stärke 1,8mm
Einschlagbodenhülsen tzn 91x750 Stärke 1,8mm
Artikel-Nr.:
     4012-724182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514802691
EAN/GTIN:
     4013514802691
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 1,8 mm

• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm

Weitere Informationen:
A:
91 mm
B:
91 mm
C:
150 mm
D:
600 mm
Gesamtlänge:
750 mm
Palettenmenge:
364 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
662
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,99*
Lager 4012
662
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,99*
5 Tage
563
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 6,08*
1 Tag
662
€ 8,50*
ab € 4,87*
€ 7,26*
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.