Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg
Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-724334
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107361
EAN/GTIN:
     3221631073615
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick

Lieferung: In Blisterpackung.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
250 g
Inhalt:
14 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40107361
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221631073615, Klebestick, Klebesticks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,38*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,60*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,18*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,57*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,57417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.