Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Siberian,S3 CI SRC,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel Siberian,S3 CI SRC,Größe 44
Winterstiefel Siberian,S3 CI SRC,Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-724505
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR40754/44
EAN/GTIN:
     8033546143759
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
•Wasserabweisend
•Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 1400 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
RR40754/44
Herstellername:
U Group S.R.L.
Markenname:
U-Power
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 46,72*
€ 57,55*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,87*
€ 57,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 58,34*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 49,98*
€ 61,38*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 71,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,56*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,52*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,60*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,44*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 47,05*
Ähnlich
U-Power
RR40754 40
ab € 47,41*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 47,06*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 47,13*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.