Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ, Größe XL, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ, Größe XL, blau/grau
Arbeitsjacke Champ, Größe XL, blau/grau
Artikel-Nr.:
     4012-724713
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     221-2-41-23-BUG-XL
EAN/GTIN:
     4250331807212
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xl marine
Arbeitsjacke »CHAMP«

Ausführung:
•Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
•Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
•Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
•Offene Armtasche links
•Elastische Armbündchen
•Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau-grau
Herstellerartikelnummer:
221-2-41-23-BUG-XL
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xl, EXCESS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 56,35*
€ 4,90*
ab € 47,99*
€ 62,25*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 49,84*
€ 62,65*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 63,39*
€ 4,80*
ab € 52,31*
€ 65,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.