| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-724714 Herst.-Nr.: 221-2-41-23-BUG-2XL EAN/GTIN: 4250331807229 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: •Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss •Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen •Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche •Offene Armtasche links •Elastische Armbündchen •Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | blau-grau | Herstellerartikelnummer: | 221-2-41-23-BUG-2XL | Herstellername: | EXCESS Workwear GmbH Deutschland | Markenname: | Excess | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,77* | € 56,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,81* | € 62,43* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,49* | € 62,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,33* | € 63,58* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,23* | € 66,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|