Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenjacke Tampere, Größe S, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenjacke Tampere, Größe S, schwarz/grau
Herrenjacke Tampere, Größe S, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-724769
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23340-S
EAN/GTIN:
     4025888240580
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleece-Jacke »Tampere«

Ausführung:
•Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
•Microfleece, Antipilling
•Mit Kinnschutz
•Elastischer, weitenverstellbarer Ärmelsaum
•Zwei seitlichen Hüfttaschen
•Eine Brusttasche
Material: 100 % Polyester, Microfleece, ca. 360 g/m²
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
23340-S
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,29*
€ 50,57*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 38,60*
€ 51,03*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 40,54*
€ 53,48*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 41,35*
€ 55,74*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 55,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.