Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG high Größe 58, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose PULSSCHLAG high Größe 58, anthr./schw.
Hose PULSSCHLAG high Größe 58, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-725076
Herst.-Nr.:
     2324-5353-9799/58
EAN/GTIN:
     4053813023168
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose High 2324

Ausführung:
• Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil
• Elastischer Bundeinsatz
• Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung
• Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit CORDURA®-Verstärkung
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
Kontur-Stepp
Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Zulassung/Norm:
• Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2324-5353-9799/58
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,49*
€ 66,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,82*
€ 70,81*
5 Tage
53
€ 4,30*
ab € 58,17*
€ 71,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 72,17*
€ 4,90*
ab € 61,68*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-48
ab € 50,32*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-50
ab € 50,33*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-52
ab € 50,37*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-54
ab € 50,38*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-56
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.