| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725168 Herst.-Nr.: 2124-5353-4699/40 EAN/GTIN: 4053813050881 |
| |
|
| | |
| Damenhose 2124
Ausführung: • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil • Seitennaht-Stepp • Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung • Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung • Belastungspunkte mit Riegel gesichert • Elastischer Bundeinsatz • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit CORDURA®-Verstärkung Zulassung/Norm: • Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Größen: • Normale Größen: 34–48 • Normale Größen: 50–52, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 52, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 2124-5353-4699/40 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Damenbundhose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,49* | € 66,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,13* | € 66,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,07* | € 68,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,32* | € 69,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 70,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|