Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Eco-Hunter Basic, S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Eco-Hunter Basic, S3, Größe 46
Forststiefel Eco-Hunter Basic, S3, Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-725356
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-616-46
EAN/GTIN:
     4260108681631
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd stiefel
Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter Basic«, S3

Ausführung:
•G epolsterte Faltlasche
• Blattfutter aus Leder
•G epolsterter Synthetik-Kragen
•D-Ring-Schnelllaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
•PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRC
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1
Weite: S peziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
3-616-46
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Markenname:
Lupriflex
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lupriflex®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,05*
€ 104,37*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 104,77*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 86,03*
€ 105,79*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 86,38*
€ 105,81*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 109,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,81*
€ 125,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,31*
€ 114,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.