Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt, Größe M, royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt, Größe M, royal
Poloshirt, Größe M, royal
Artikel-Nr.:
     4012-725396
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-VB-M
EAN/GTIN:
     4250484274008
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt

Ausführung:
•Feines Piqué mit hochwertig verarbeiteter 3er-Knopfleiste
•Doppelnähte, verstärkte Schulternähte, Nackenband und seitliche Schlitze
Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
royal
Herstellerartikelnummer:
4001F-VB-M
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 16,42*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 16,50*
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 12,12*
€ 16,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 16,69*
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.