Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Asgard, S1,Größe 46,blau,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Asgard, S1,Größe 46,blau,FORTIS
Halbschuh Asgard, S1,Größe 46,blau,FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-725538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784783941
EAN/GTIN:
     4317784783941
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Asgard« und Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1
Ausführung:
•Sportlicher Sicherheitsschuh
•Schaft aus hochwertigem Veloursleder
•Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: Fußbett aus anatomisch geformter Einlegesohle
Sohle: Laufsohle lauf- und abriebfest PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
Material: Obermaterial Veloursleder, Breath-Tex Innenfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe
Weite: 11
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
4317784783941
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 36,96*
€ 49,20*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 38,50*
€ 49,50*
Lager 4012
22
pro Paar
€ 6,90*
ab € 38,37*
€ 49,54*
5 Tage
22
pro Paar
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 49,77*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 41,03*
€ 52,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.