| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726259 Herst.-Nr.: 304430101 EAN/GTIN: 3155030443017 |
| |
|
| | |
| Schubkarre AKTIV SOFT 90
• Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell • 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung • Universalkarre für alle leichten Arbeiten • Mulde mit Verstärkungssicken • Viereckiger Muldenboden • Trapezförmiger Rand zur Optimalisierung der Arbeitsfläche • Mit Kippbügel • Luftrad auf Metallfelge D380 mm. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 90 l | Traglast max.: | 120 kg | Gewicht ca.: | 11,5 kg | Ursprungsland: | Frankreich | Markenname: | Haemmerlin | Herstellername: | Haemmerlin CDH Group | Herstellerartikelnummer: | 304430101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 67,42* | € 84,77* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 69,30* | € 87,33* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,88* | € 100,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,05* | € 104,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 85,06* | € 105,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|