Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl.TOP Pre W 305x2,3x30mm Z72 W- Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Kreissägebl.TOP Pre W 305x2,3x30mm Z72 W- Bosch
HW Kreissägebl.TOP Pre W 305x2,3x30mm Z72 W- Bosch
HW Kreissägebl.TOP Pre W 305x2,3x30mm Z72 W- Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-726303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642103
EAN/GTIN:
     3165140574433
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

Produkteigenschaften:
• Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
Sehr gut geeignet für : Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
Geeignet für : Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
• Für Kapp- und Gehrungssägen
• Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
• Hohe Präzision ohne Blattverzug
• Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
• Durch PU-gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräuschentwicklung stark vermindert
• Zähne Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
305 mm
Schnittbreite:
2,3 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
72
Zahnungsart:
W negativ (Wechselzahn)
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608642103
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 305mm, HW-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 01902600
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,45*
€ 85,76*
€ 5,00*
ab € 74,80*
€ 86,29*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 75,69*
€ 87,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,87*
€ 87,24*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 77,12*
€ 88,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608642384
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.