Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl.Expert SP 235x2,2x30mm Z50 TF Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Kreissägebl.Expert SP 235x2,2x30mm Z50 TF Bosch
HW Kreissägebl.Expert SP 235x2,2x30mm Z50 TF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-726437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644143
EAN/GTIN:
     3165140797092
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Kreissägeblatt expert for Sandwich Panel für Tauch- und Handkreissägen

•Für Tauch- und Handkreissägen
•Trapez-Flachzahn mit Spanwinkel 0 Grad
•Geeignet für Sandwichpaneelen mit Stahblechen (ein oder zweiseitig beschichtet)

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
235 mm
Schnittbreite:
2,2 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
50
Zahnungsart:
TF (Trapez-Flachzahn)
Nebenlöcher:
15524
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608644143
Ursprungsland:
Italien
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 39,04*
€ 45,50*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 39,47*
€ 45,93*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 39,36*
€ 45,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,76*
€ 46,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,95*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644139
ab € 25,14*
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 38,58*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 45,04*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,04*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,71*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 35,91*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 28,54*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.