Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox FatMax silb.584x293x295mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox FatMax silb.584x293x295mm Stanley
Werkzeugbox FatMax silb.584x293x295mm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-726492
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-95-616
EAN/GTIN:
     3253561956164
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkzeugbox Nr. 1-95-615/616

• Metallkorpus
• Bi-Material Handgriff
• Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
• Trage zur Aufbewahrung sperriger Werkzeuge
• Verschließbar mit Vorhängeschloss

Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
584 mm
Außenmaß Tiefe:
293 mm
Außenmaß Höhe:
295 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-95-616
Ursprungsland:
Israel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 46,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,14*
€ 46,82*
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 37,30*
€ 47,13*
€ 5,95*
ab € 37,67*
€ 47,46*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 39,88*
€ 49,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,89*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,55*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.