Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN100 25x4,5 40m


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN100 25x4,5 40m
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN100 25x4,5 40m
Artikel-Nr.:
     4012-726537
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     3506111456974
EAN/GTIN:
     3506111456974
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch
Reinigungsschlauch Thermoclean 100

• Hochwertiger Schlauch für hohe Temperaturen
• Widerstandsfähig, sehr flexible
• Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen bis zu 100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis 120°C
• Für die Förderung von Lebensmittel als auch zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar
• Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
• Schlauchlänge: 40 Meter

Hinweis: Passende Armaturen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Suchbegriffe: 3506111456974, Dampfschlauch, Heißwasserschlauch, Reinigungsschlauch, Sattdampfschlauch, Schlauch, Wasserschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,34*
2 Tage
unbekannt
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,37*
4 Tage
120
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 7,98975*
€ 9,51975*
Lager 4012
120
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 8,15125*
€ 9,63125*
3 Tage
120
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 8,15725*
€ 9,9315*
Menge:  Millimeter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Millimeter
€ 9,63125*
€ 11,46119
pro Millimeter
ab 3000 Millimeter
€ 8,15125*
€ 9,69999
pro Millimeter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Millimeter
Mindestbestellmenge: 40 Millimeter ( entspricht € 385,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,74*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 35,00*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0104
ab € 3,16*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,39*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.