Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperlack 2in1 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Artikel-Nr.:
     4012-726609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000590034610
Suchbegriffe:
Glanzlack
Heizkörperlack
Weißlack
glanzlack weiß
Heizkörperlack 2in1 GLÄNZEND

• Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt
• Für Warmwasserheizkörper aller Art sowie deren Rohrleitungen im Innenbereich
• Wasserverdünnbar
• Blockfest
• Lichtbeständig
• Geruchsarm
• Umweltschonend
• Glanzstabil
• Leicht zu verarbeiten, guter Verlauf
• Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden
• Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden

Hinweiß: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
EU-Grenzwert für Heizkörperlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Heizkörperlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC.

Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Farbe:
weiß
Ausführung:
glänzend
Marke:
wilckens®
Weitere Suchbegriffe: glanzlack, weißlack glänzend, 4000590034610, 2in1-Heizkörperlack, Acryllack, Farbe, Holzschutz, Lack
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,02*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 12,06*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,07*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,44*
1
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.