| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726771 Herst.-Nr.: 4002625053955 EAN/GTIN: 4002625053955 |
| |
|
| | |
| Lackierwalzen superfein • Schaumstoff, für 6-mm-Steckbügel • Für Kunstharzlacke und alle Lackierarbeiten geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-er Pack | Breite: | 5,5 cm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze schaumstoff, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 55mm, 4002625053955, Ersatzwalze, Lack, Lackierwalze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,26* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,92* | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|