| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726836 Herst.-Nr.: 4002625186981 EAN/GTIN: 4002625186981 |
| |
|
| | |
| Kleinflächenwalze „DECO-LINE“ • 2er-Pack, Florhöhe 12 mm, für 6-mm-Steckbügel • Für alle Dispersionsfarben innen und außen auf leicht strukturierten Untergründen, z. B. Putz, Rauhfaser Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Florhöhe: | 12 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, nölle malerwalze 10cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, 4002625186981, Ersatzheizkörperwalze, Ersatzwalze, Farbroller, Kleinflächenwalze, Lack, Lackierroller, Lackierwalze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,88* | € 1,30* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,42* | € 2,25* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|