| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726873 Herst.-Nr.: 290PKLS EAN/GTIN: 4002730101183 |
| |
|
| | |
| Haustür-Einsteckschloss 290 P Haustürschloss nach DIN 18251-1, Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 92 mm, 10-mm-Vierkant-Nuss, Falz, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, mit Wechsel, 2-tourig , SB-verpackt. Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 65 mm | Richtung: | DIN links | Ausführung: | für gefälzte Türen | Stulp: | kantig | Herstellerartikelnummer: | 290PKLS | Herstellername: | Bever & Klophaus GmbH | Markenname: | Bever | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,06* | € 20,70* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,67* | € 21,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,75* | € 21,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,02* | € 21,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,07* | € 22,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|