Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schloss PZ Wechsel 65 / 72 / 9 DIN L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schloss PZ Wechsel 65 / 72 / 9 DIN L
FH-Schloss PZ Wechsel 65 / 72 / 9 DIN L
Artikel-Nr.:
     4012-726889
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1007PLS
EAN/GTIN:
     4002730101862
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Einsteckschloss 1007 P für Stahl-/FH-Türen, mit Richtung

Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 9 mm, Stulp: 24 mm, rund, verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, PZ gelocht, mit Wechsel, ohne Schließblech.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Richtung:
DIN links
Stulp:
24 mm
Ausführung:
verzinkt
Verpackung:
SB
Herstellerartikelnummer:
1007PLS
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 14,52*
€ 19,93*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,56*
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 21,58*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 22,43*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.