Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere m.Öffnungsf. 165mm m.Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere m.Öffnungsf. 165mm m.Kst.Griff Knipex
Kabelschere m.Öffnungsf. 165mm m.Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-727074
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 21 165
EAN/GTIN:
     4003773069805
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere Nr. 95 21 165

• Werkzeug brüniert
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Innenliegende Öffnungsfeder
• Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
• Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung
• Für Kupfer- und Alu-Kabel, ein- und mehrdrähtig

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Schneidwert-Ø:
15 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 21 165
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, kabelschere knipex, kabelschere, 4003773069805, Kabelscheren, QR4028397, Schere, Scheren
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 22,32*
€ 27,53*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 28,10*
6
€ 5,95*
ab € 24,15*
€ 28,88*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 29,79*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 23,68*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 165 E01
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.