Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaken Typ 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaken Typ 29
Gerätehaken Typ 29
Artikel-Nr.:
     4012-727129
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001471006Z
EAN/GTIN:
     4003984370523
Suchbegriffe:
Gerätehaken
gerätehaken
Gerätehalter

• Blau verzinkt, mit roten Endkappen

Weitere Informationen:
A:
120 mm
C:
90 mm
Belastbar bis:
17 kg
Herstellerartikelnummer:
001471006Z
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4003984370523, Fahrradhaken, Haken, Wandhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,90*
2 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,92*
Lager 4012
100
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,96*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,24*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.