Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß 30mx13mm Glasfaser BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß 30mx13mm Glasfaser BMI
Rahmenbandmaß 30mx13mm Glasfaser BMI
Artikel-Nr.:
     4012-727833
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520031030A
EAN/GTIN:
     4007368038047
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 520

• Kunststoffband gelb
• cm-Teilung
• Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
• V-förmiger Alu-Rahmen
• Kunststoffgriff
• Kurbelarm, umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch
• Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring
• EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
cm
Maßanfang:
A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)
Bandmaterial:
Kunststoff
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Ring
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
520031030A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß bmi, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, 4007368038047, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Rahmenbandmass, Rahmenbandmasse, Rahmenbandmaße
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 4,79*
ab € 37,32*
€ 48,32*
9 Tage
28
€ 4,95*
ab € 37,34*
€ 48,35*
Lager 4012
28
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 48,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,31*
€ 51,14*
€ 4,00*
ab € 39,74*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.