Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Zwischenstecker mit Schalter, arktisweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Zwischenstecker mit Schalter, arktisweiß
Schuko-Zwischenstecker mit Schalter, arktisweiß
Artikel-Nr.:
     4012-727943
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     4008224555814
EAN/GTIN:
     4008224555814
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
kopp schuko zwischenstecker
schuko zwischenstecker
Schutzkontakt-Zwischenstecker mit Schalter

• 16 A, 250 V, 3600 W
• Schutzkontakt-Zwischenstecker
• Mit beleuchtetem 1-poligen Schalter
• Ein-/Ausschalter direkt an der Steckdose

Weitere Informationen:
Farbe:
arktis-weiß
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4008224555814, Schuko-Stecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zwischenstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,49*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,68*
7 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,75*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.