Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschellen EN 16mm, 50 St./Btl. o. Reiter passend für starres u. gewelltes Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschellen EN 16mm, 50 St./Btl. o. Reiter passend für starres u. gewelltes Rohr
Klemmschellen EN 16mm, 50 St./Btl. o. Reiter passend für starres u. gewelltes Rohr
Artikel-Nr.:
     4012-728338
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150130468
EAN/GTIN:
     4011150130468
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Klemmschellen EN

• Zum Befestigen von starren Isolierrohren, Verbindung mehrerer Schellen möglich
• Einsatzbereich: –30 °C bis +90 °C
• Löse-/Zugkraft: 120 Newton

Lieferung: Verpackt im Beutel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
EN 16,0 mm
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: 4011150130468, Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Schellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,43*
Lager 4012
29
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,90*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,09*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 4,18*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.