Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 32A,50m H07RN-F 5G4, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 32A,50m H07RN-F 5G4, 400 V
CEE-Verlängerung 32A,50m H07RN-F 5G4, 400 V
Artikel-Nr.:
     4012-728413
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60521
EAN/GTIN:
     4011160605215
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Kabelverlängerung

• Starkstromverlängerung MENNEKES
• Mit Phasenwendestecker
• Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
• Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
• Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
• Geeignet für Gewerbe / Baustelle

Weitere Informationen:
Ausführung:
H07RN-F5G4
Kabellänge:
50 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
60521
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 6,70*
ab € 242,68*
€ 273,66*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 287,54*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 265,62*
€ 300,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,76*
€ 306,42*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 319,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 29,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,42*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 81,23*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,33*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,07*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,67*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 79,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 127,04*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,39*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.